曜日別特売
017-11-S レディスジャケット半袖 017 KAZEN 20121377

レディスジャケット半袖 017

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト×サックス
サイズS
内容量1枚注文コード20121377品番017-11-S
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

衿元を演出するパイピングがキュート。
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

ホワイト×サックスサイズS胸囲(cm)94肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)64素材エスモーラグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする