曜日別特売
017-13-LL レディスジャケット半袖 017 KAZEN 20121465

レディスジャケット半袖 017

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト×ピンク
サイズLL
内容量1枚注文コード20121465品番017-13-LL
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

衿元を演出するパイピングがキュート。
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

ホワイト×ピンクサイズLL胸囲(cm)106肩幅(cm)41袖丈(cm)24着丈(cm)70素材エスモーラグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする