KAZEN
レディスジャケット半袖 017
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ホワイト×ピンク
ホワイト×サックス
ホワイト×ピンク
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20121483
品番
017-13-4L
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
衿元を演出するパイピングがキュート。
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
色
ホワイト×ピンク
サイズ
4L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
素材
エスモーラ
グリーン購入法
適合