※着用例
KAZEN
ワンピース半袖 012
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ホワイト×ピンク
ホワイト×サックス
ホワイト×ピンク
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20121578
品番
012-13-L
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
衿元を演出するパイピングがキュート。
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
色
ホワイト×ピンク
サイズ
L
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
104
素材
エスモーラ
グリーン購入法
適合