※着用例
KAZEN
エプロン(ショート丈) 914
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ピンク
クリーム
サイズ
S
S
LL
3L
4L
5L
6L
M
L
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20121754
品番
914-71-S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
多機能ポケットつき、フロントスリット入ショート丈エプロン。
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め
色
サックス
サイズ
S
身幅(cm)
92
エプロン丈(cm)
66
素材
シーティーワイ