曜日別特売
914-71-6L エプロン(ショート丈) 914 KAZEN 20121824

※着用例

914-71-6L エプロン(ショート丈) 914 KAZEN 20121824
914-71-6L エプロン(ショート丈) 914 KAZEN 20121824

エプロン(ショート丈) 914

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズ6L
内容量1枚注文コード20121824品番914-71-6L
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

多機能ポケットつき、フロントスリット入ショート丈エプロン。
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め

サックスサイズ6L身幅(cm)132エプロン丈(cm)72素材シーティーワイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする