曜日別特売
6300069255 スパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット シナジーインターナショナル 20122037

特長

6300069255 スパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット シナジーインターナショナル 20122037
6300069255 スパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット シナジーインターナショナル 20122037
6300069255 スパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット シナジーインターナショナル 20122037
6300069255 スパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット シナジーインターナショナル 20122037
6300069255 スパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット シナジーインターナショナル 20122037

スパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード20122037品番6300069255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,534
販売価格(税別)
4,198

本製品は一般社団法人防災安全協会による推奨製品です。大分県宇佐の良質な天然水をRO方式でろ過し、ミネラル成分を97%除去、さらにオゾン殺菌を施して更に保存性を高めたお水です。体への負担が少なく赤ちゃんのミルクやお薬の服用にも最適な5年保存水です。持ち運びやコップに注ぐ際に便利なハンドル付きです。省スペースで保管可能で、お子様やご年配の方でも持ち運びがスムーズです。

用途防災用品の備蓄に。仕様ハンドル付き容量(L)5賞味期限製造日から5年高さ(cm)36.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする