※着用例
KAZEN
エプロン(ミドル丈) 922
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ミントグリーン
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ピンク
クリーム
サイズ
M
S
M
LL
3L
4L
L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20122208
品番
922-72-M
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
足さばきに配慮し、フロントには長いスリットを入れたミドル丈。
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め
色
ミントグリーン
サイズ
M
身幅(cm)
96
エプロン丈(cm)
80
素材
シーティーワイ