曜日別特売
922-72-4L エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122244

※着用例

922-72-4L エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122244
922-72-4L エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122244
922-72-4L エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122244

エプロン(ミドル丈) 922

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ミントグリーン
サイズ4L
内容量1枚注文コード20122244品番922-72-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

足さばきに配慮し、フロントには長いスリットを入れたミドル丈。
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め

ミントグリーンサイズ4L身幅(cm)120エプロン丈(cm)85素材シーティーワイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする