曜日別特売
922-74-S エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122314

922-74-S エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122314
922-74-S エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122314

エプロン(ミドル丈) 922

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリーム
サイズS
内容量1枚注文コード20122314品番922-74-S
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

足さばきに配慮し、フロントには長いスリットを入れたミドル丈。
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め

クリームサイズS身幅(cm)92エプロン丈(cm)75素材シーティーワイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする