KAZEN
エプロン(ミドル丈) 922
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
クリーム
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ピンク
クリーム
サイズ
4L
S
M
LL
3L
4L
L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20122366
品番
922-74-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
足さばきに配慮し、フロントには長いスリットを入れたミドル丈。
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め
色
クリーム
サイズ
4L
身幅(cm)
120
エプロン丈(cm)
85
素材
シーティーワイ