エムディーエス
富士通 Arrows We2 F-52E対応 TPUケース クリア
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
20122405
品番
MDS-TPUCF52ECR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
適合機種
富士通 Arrows We2 F-52E
材質
TPU+PUレザー
色
クリア
タイプ
TPUケース
特性
衝撃吸収性