ベンカン
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20123656
品番
90CE
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途
給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質
SUS304
形状
90°コンパクトエルボ
呼び径(Su)
25
注意
※蒸気配管(往・還)には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材