ベンカン
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ2型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(B)
1.1/4
1
1.1/4
1.1/2
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20123848
品番
AEオス2型
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途
給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質
SUS304
形状
オスアダプタ付90°エルボ2型
呼び径(B)
1.1/4
呼び径(Su)
40
注意
※蒸気配管(往・還)には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材