曜日別特売
139-30-6L 予防衣長袖 139 KAZEN 20124292

※着用例

139-30-6L 予防衣長袖 139 KAZEN 20124292
139-30-6L 予防衣長袖 139 KAZEN 20124292

予防衣長袖 139

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ6L
ホワイト
内容量1枚注文コード20124292品番139-30-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
袖口ゴム入り

ホワイトサイズ6L袖丈(cm)57着丈(cm)110前幅(cm)65アズワン品番61-9848-10生地ブロード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20124545
2020-05-27
用途: 訪問介護
医療・福祉・介護関連業

薄手の生地の物があると更に良いかと思います。Mサイズの確保を早急にお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする