※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アルミニウム丸棒
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
外径(Φmm)
25
20
22
25
26
28
30
32
35
24
34
長さ(mm)
900
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
種別
A5052
A5052
A2017
全170種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20124363
品番
MRAL5-Φ25×900
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25
長さ(mm)
900
種別
A5052
外径公差(mm)
±0.11
アズワン品番
3-2711-09
注意
※材質識別のため、商品の一部に色(ピンク)を塗っています。※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。