曜日別特売
139-32-M 予防衣長袖 139 KAZEN 20124396

139-32-M 予防衣長袖 139 KAZEN 20124396
139-32-M 予防衣長袖 139 KAZEN 20124396

予防衣長袖 139

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ミントグリーン
内容量1枚注文コード20124396品番139-32-M
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
袖口ゴム入り

ミントグリーンサイズM袖丈(cm)53着丈(cm)102前幅(cm)48アズワン品番61-9847-79生地ブロード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20124545
2020-05-27
用途: 訪問介護
医療・福祉・介護関連業

薄手の生地の物があると更に良いかと思います。Mサイズの確保を早急にお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする