KAZEN
予防衣長袖 139
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
3L
4L
5L
LL
色
オレンジ
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ピンク
オレンジ
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20124563
品番
139-36-L
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
袖口ゴム入り
色
オレンジ
サイズ
L
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
106
前幅(cm)
50
アズワン品番
61-9847-96
生地
ブロード