KAZEN
予防衣長袖 139
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
3L
4L
5L
LL
色
オレンジ
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ピンク
オレンジ
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20124606
品番
139-36-5L
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
袖口ゴム入り
色
オレンジ
サイズ
5L
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
110
前幅(cm)
60
アズワン品番
61-9848-01
生地
ブロード