※着用例
KAZEN
予防衣長袖 139
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
M
S
M
L
3L
4L
5L
LL
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ピンク
オレンジ
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20124633
品番
139-90-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
袖口ゴム入り
色
ホワイト
サイズ
M
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
102
前幅(cm)
48
生地
ブロード