KAZEN
予防衣袖無し 924
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ピンク
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20124728
品番
924-30-3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
ウエスト調整用内ひも入り
色
ホワイト
サイズ
3L
着丈(cm)
113
前幅(cm)
57
アズワン品番
61-9894-42
生地
ブロード