曜日別特売
924-30-5L 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124746

924-30-5L 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124746
924-30-5L 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124746
924-30-5L 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124746
924-30-5L 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124746

予防衣袖無し 924

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5L
ホワイト
内容量1枚注文コード20124746品番924-30-5L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
ウエスト調整用内ひも入り

ホワイトサイズ5L着丈(cm)113前幅(cm)66アズワン品番61-9894-44生地ブロード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする