曜日別特売
924-31-3L 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124807

924-31-3L 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124807
924-31-3L 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124807
924-31-3L 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124807

予防衣袖無し 924

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
サックス
内容量1枚注文コード20124807品番924-31-3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
ウエスト調整用内ひも入り

サックスサイズ3L着丈(cm)113前幅(cm)57生地ブロード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする