KAZEN
予防衣袖無し 924
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ミントグリーン
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ピンク
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20124868
品番
924-32-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
ウエスト調整用内ひも入り
色
ミントグリーン
サイズ
L
着丈(cm)
108
前幅(cm)
52
アズワン品番
61-9894-24
生地
ブロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20124868
924-32-L
46484193
924-32
予防衣(袖なし) 924
KAZEN
1着
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました