KAZEN
予防衣袖無し 924
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ミントグリーン
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ピンク
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20124913
品番
924-32-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
ウエスト調整用内ひも入り
色
ミントグリーン
サイズ
6L
着丈(cm)
113
前幅(cm)
69
生地
ブロード