PPSKSL45X90K-BAG-KSET ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ハンバーガー形 アームキャスターセット 常磐精工 20124995

PPSKSL45X90K-BAG-KSET ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ハンバーガー形 アームキャスターセット 常磐精工 20124995
PPSKSL45X90K-BAG-KSET ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ハンバーガー形 アームキャスターセット 常磐精工 20124995
PPSKSL45X90K-BAG-KSET ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ハンバーガー形 アームキャスターセット 常磐精工 20124995
PPSKSL45X90K-BAG-KSET ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ハンバーガー形 アームキャスターセット 常磐精工 20124995
PPSKSL45X90K-BAG-KSET ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ハンバーガー形 アームキャスターセット 常磐精工 20124995
PPSKSL45X90K-BAG-KSET ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ハンバーガー形 アームキャスターセット 常磐精工 20124995

ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ハンバーガー形 アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード20124995品番PPSKSL45X90K-BAG-KSET
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

業種に合わせた多彩で可愛いシルエットが特徴の手描きマーカーボードスタンド+アームキャスターセット

用途
【水性ペン対応】特殊フィルムを使用しているので消し跡も残りにくく、繰り返し書いたり消したりすることができます。(水性ペン専用/マグネットは使用できません)
【抜き型スタイル】このマークの付いている製品は、面板の一部をくり抜いたデザインになっております。ご注文前にご確認下さい。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
おしゃれなシルエット看板
材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、面板=マーカーボード(アルミ複合板(黒)+特殊コーティング)、抜き型スタイル/背面より透明塩ビ板0.5mm付き幅(mm)440質量(kg)3.2シルバー高さ(mm)890奥行(mm)340
注意
※マグネットは使用できません。、
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする