曜日別特売
220-92-4L カーディガン(丈長タイプ) 220 KAZEN 20125473

カーディガン(丈長タイプ) 220

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ペールグリーン
サイズ4L
内容量1枚注文コード20125473品番220-92-4L
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

毛玉のできにくい抗ピル素材を使用。ロング丈なので寒さ対策も万全です。

ペールグリーンサイズ4L胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)54混率(%)アクリル70(抗ピンアクリル35)/毛30着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする