曜日別特売
206-91-M カーディガン(丈長タイプ) 206 KAZEN 20125726

※着用例

カーディガン(丈長タイプ) 206

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード20125726品番206-91-M
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ウール100%の丈長タイプ。
袖…セットインスリープ
袖口…二重編
ポケットなしのプレーンタイプ

ネイビーサイズM胸囲(cm)96肩幅(cm)40袖丈(cm)53着丈(cm)70アズワン品番61-9857-14素材毛(メリウール100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする