KAZEN
レディススラックス 美脚ストレート 170
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
サックス
ホワイト
ネイビー
サイズ
4L
S
L
LL
3L
4L
5L
M
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20126252
品番
170-21-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、カードライナー付
色
サックス
サイズ
4L
股下(cm)
80(フリー)
ヒップ(cm)
110
ウエスト有効サイズ(cm)
83~89
素材
アレニエ
ワタリ(cm)
33.5