曜日別特売
- キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ キリン 20126849

※商品画像

- キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ キリン 20126849
- キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ キリン 20126849
- キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ キリン 20126849
- キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ キリン 20126849
- キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ キリン 20126849

キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(100mL×30本)注文コード20126849品番-
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥4,750
販売価格(税別)
4,398

プラズマ乳酸菌の働きで、手軽においしく免疫ケアを続けられるヨーグルトテイスト飲料。体にうれしいカロリー50%オフ。※メーカー「おいしい免疫ケア」100ml対比

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20126849
2025-12-01
用途: 感染症対策に
運輸・通信業

冬場の感染症対策に。消毒液とマスクと、こちらで免疫アップ。甘さ控えめで飲みやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする