KAZEN
レディススラックス ブーツカット 195
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ピンク
ネイビー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20126977
品番
195-20-S
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付
色
ホワイト
サイズ
S
ヒップ(cm)
91
ウエスト有効サイズ(cm)
56~62
ワタリ(cm)
28
股下(cm)
83(フリー)
素材
ソフトトリコット