195-20-5L レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 20127038

195-20-5L レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 20127038
195-20-5L レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 20127038
195-20-5L レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 20127038
195-20-5L レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 20127038

レディススラックス ブーツカット 195

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ5L
内容量1本注文コード20127038品番195-20-5L
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付

ホワイトサイズ5Lヒップ(cm)121ウエスト有効サイズ(cm)86~92ワタリ(cm)38股下(cm)83(フリー)素材ソフトトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする