KAZEN
レディススラックス ブーツカット 195
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
ピンク
ネイビー
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20127056
品番
195-21-M
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付
色
サックス
サイズ
M
ヒップ(cm)
95
ウエスト有効サイズ(cm)
60~66
ワタリ(cm)
29.5
股下(cm)
83(フリー)
素材
ソフトトリコット