163-21-5L レディススラックス ストレート 163 KAZEN 20127388

レディススラックス ストレート 163

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズ5L
内容量1本注文コード20127388品番163-21-5L
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付

サックスサイズ5Lヒップ(cm)128ウエスト有効サイズ(cm)86~92ワタリ(cm)40.5股下(cm)83(フリー)生地ソフトトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする