曜日別特売
MAC-01K モールアクセサリー Dリング ベッセル 20127445

MAC-01K モールアクセサリー Dリング ベッセル 20127445
MAC-01K モールアクセサリー Dリング ベッセル 20127445
MAC-01K モールアクセサリー Dリング ベッセル 20127445
MAC-01K モールアクセサリー Dリング ベッセル 20127445
MAC-01K モールアクセサリー Dリング ベッセル 20127445

モールアクセサリー Dリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード20127445品番MAC-01K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

タフフィットバケツにフィット!
工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。
耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。

用途
モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。
Dカンにカラビナで各種アクセサリーを吊り下げできる。
材質テープ:PE●Dリング:POMブラック質量(g)8タイプDリングサイズ(mm)90×37×8耐荷重(g)500入数(個)2
注意
※商品に記載の注意事項をお読みいただき正しくお使いください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※ご家庭では、お子様に注意して互換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする