ベッセル
モールアクセサリー 荷締めバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
20127470
品番
MAC-03K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
タフフィットバケツにフィット!
工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。
耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
用途
モールシステムに対応するアクセサリーで、テープアジャスターで付け外しができる。
少量の電源ケーブルや電源コードを束ねるのに便利。
材質
テープ:PE●目の字カン:POM
色
ブラック
質量(g)
12
タイプ
荷締めバンド
サイズ(mm)
120×32×8
耐荷重(g)
500
入数(個)
2
注意
※商品に記載の注意事項をお読みいただき正しくお使いください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※ご家庭では、お子様に注意して互換してください。