曜日別特売
CIS810-28-L レディスパンツ 立体ストレート C810 KAZEN 20127835

レディスパンツ 立体ストレート C810

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1本注文コード20127835品番CIS810-28-L
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付

ネイビーサイズLヒップ(cm)100ワタリ(cm)32はき口寸法(cm)80股下(cm)83(フリー)素材アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする