KAZEN
レディスパンツ 立体ストレート C810
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20127844
品番
CIS810-28-LL
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付
色
ネイビー
サイズ
LL
ヒップ(cm)
104
ワタリ(cm)
33.5
はき口寸法(cm)
84
股下(cm)
83(フリー)
素材
アレニエ