KAZEN
レディス診察衣W型長袖 265
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ホワイト
サックス
サイズ
S
L
LL
3L
S
M
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20128176
品番
265-90-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
KAZEN診察衣の定番
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています。
左胸・両腰ポケット付
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
95
生地
シティーワイ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20128176
265-90-S
48460084
265-90-S
レディス診察衣W型 長袖 265-90
KAZEN
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました