KAZEN
レディス診察衣W型長袖 265
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
サイズ
S
L
LL
3L
S
M
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20128228
品番
265-91-S
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
KAZEN診察衣の定番
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています。
左胸・両腰ポケット付
色
サックス
サイズ
S
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
95
アズワン品番
61-9867-29
生地
シティーワイ