曜日別特売
250-90-S メンズ診察衣S型長袖 250 KAZEN 20128273

250-90-S メンズ診察衣S型長袖 250 KAZEN 20128273
250-90-S メンズ診察衣S型長袖 250 KAZEN 20128273

メンズ診察衣S型長袖 250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1枚注文コード20128273品番250-90-S
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

KAZEN診察衣の定番
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています。
左胸・両腰ポケット付

ホワイトサイズS胸囲(cm)104肩幅(cm)42袖丈(cm)56着丈(cm)100アズワン品番61-9864-07素材シティーワイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする