曜日別特売
251-91-S メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 20128526

251-91-S メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 20128526
251-91-S メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 20128526

メンズ診察衣(ハーフ丈) 251

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズS
内容量1枚注文コード20128526品番251-91-S
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ドクターにも薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、右腰ポケット内にPHS用ポケット付

サックスサイズS胸囲(cm)104肩幅(cm)42袖丈(cm)56着丈(cm)85生地シティーワイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする