KAZEN
メンズ診察衣(ハーフ丈) 251
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
オフホワイト
サックス
ミントグリーン
サイズ
3L
S
LL
3L
M
L
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20128562
品番
251-91-3L
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ドクターにも薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、右腰ポケット内にPHS用ポケット付
色
サックス
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
105
生地
シティーワイ