曜日別特売
115-70-L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129192

115-70-L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129192
115-70-L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129192
115-70-L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129192
115-70-L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129192

メンズ診察衣W型長袖 115

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード20129192品番115-70-L
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付

ホワイトサイズL胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)60着丈(cm)110生地ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする