曜日別特売
115-70-3L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129217

115-70-3L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129217
115-70-3L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129217
115-70-3L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129217
115-70-3L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129217

メンズ診察衣W型長袖 115

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード20129217品番115-70-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付

ホワイトサイズ3L胸囲(cm)130肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)110アズワン品番61-9843-18生地ポプリン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20129217115-70-3L48462349115-70-3L画像準備中メンズ診察衣W型長袖 115-70KAZEN1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする