曜日別特売
a34528 吸湿速乾しじら織敷パッド ファミリー・ライフ 20129457

※使用例

a34528 吸湿速乾しじら織敷パッド ファミリー・ライフ 20129457
a34528 吸湿速乾しじら織敷パッド ファミリー・ライフ 20129457
a34528 吸湿速乾しじら織敷パッド ファミリー・ライフ 20129457

吸湿速乾しじら織敷パッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(2色)
サイズシングル
グリーン+ピンク
内容量1セット(2色)注文コード20129457品番a34528
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

爽やかなシャリ感の吸湿速乾しじら織敷パッド。
吸水性にすぐれた繊維で水分をすばやく吸い取り拡散しドライ感をキープ
これからの季節におすすめ!
四隅ゴムバンド付き。
綿混
手洗いOK!

材質表地:綿60%・ポリエステル40%、裏地:ポリエステル80%・綿20%、中綿:ポリエステル100%グリーン+ピンクサイズシングル質量(g)1枚:(約)550寸法(cm)(約)100×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする