曜日別特売
a3452910 吸湿速乾しじら織敷パッド ファミリー・ライフ 20129466

※使用例

吸湿速乾しじら織敷パッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚
サイズダブル
グリーン
内容量1枚注文コード20129466品番a3452910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

爽やかなシャリ感の吸湿速乾しじら織敷パッド。
吸水性にすぐれた繊維で水分をすばやく吸い取り拡散しドライ感をキープ
これからの季節におすすめ!
四隅ゴムバンド付き。
綿混
手洗いOK!

材質表地:綿60%・ポリエステル40%、裏地:ポリエステル80%・綿20%、中綿:ポリエステル100%グリーンサイズダブル質量(g)(約)750寸法(cm)(約)140×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする