KAZEN
メンズ診察衣S型半袖 112
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20129646
品番
112-30-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
作業性を考慮した診察衣のバリエーション
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
左胸・両腰ポケット付
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
105
素材
ブロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20129646
112-30-M
48462044
112-30-M
メンズ診察衣S型半袖 112-30
KAZEN
1枚
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました