曜日別特売
90SE ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボ ベンカン 20129807

ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(Su)13注文コード20129807品番90SE
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状片ソケット90°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)呼び径(Su)13
注意
※蒸気配管(往・還)には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする