248-21-LL ジャケット半袖(男女兼用) 248 KAZEN 20130057

248-21-LL ジャケット半袖(男女兼用) 248 KAZEN 20130057
248-21-LL ジャケット半袖(男女兼用) 248 KAZEN 20130057
248-21-LL ジャケット半袖(男女兼用) 248 KAZEN 20130057
248-21-LL ジャケット半袖(男女兼用) 248 KAZEN 20130057
248-21-LL ジャケット半袖(男女兼用) 248 KAZEN 20130057
248-21-LL ジャケット半袖(男女兼用) 248 KAZEN 20130057

ジャケット半袖(男女兼用) 248

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
サックス
着丈(cm)78
袖丈(cm)25
内容量1枚注文コード20130057品番248-21-LL
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード
フロント部分は衿と見頃を一体化したデザインで、きちんとした印象に。
胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています。
両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします。
袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します。

サックスサイズLL胸囲(cm)114肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)78素材アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする